44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。 区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。 のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。 標示・装飾・区画線用 主な用途表示・安全用
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム) 動画あり
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム) 動画あり
温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

35 MC 3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム) 動画あり
家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2492 セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻 質量(g)140 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30
1パック(5巻)
989 税込1,088
当日出荷

ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用 伸度(%)239 テープ厚さ(mm)0.12 耐熱温度(℃)160(30分) 引張強度(N/10mm)29.4
1パック(2巻)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279 粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)26 使用場所屋外屋内用 特性絶縁 絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
299 税込329
当日出荷

33 スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム) 動画あり
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 トラスコ品番370-0381 質量(g)90 伸び(%)250 粘着力(N/10mm)3.1(スチール) 引張強度(N/10mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐冷、耐候性 体積抵抗率(MΩ・m)1 × 106以上
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 180
エコ商品
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

つや消しタイプの透明ビニールテープです。舞台や撮影所での照明やフラッシュの光に反射しにくいです。薄手(0.13mm)で段差も出にくいです。弱粘着剤採用でのり残りしにくく、はがした後もキレイです。
用途舞台や撮影所の床材の固定やジョイントに。 材質ポリ塩化ビニル 幅(mm)50 透明(つや消し) 長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 主な用途固定 粘着力(N/10mm)1.46 引張強度(N/10mm)30.61 伸長率(%)257 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.73MB) 粘着タイプ弱粘着
1巻
899 税込989
当日出荷

色分け、床ラインに適した、7種類のカラーバリエーションがあるマーキングテープです
用途パイプやダクト・工具などの色分け、識別、工場や体育館などの床ライン、危険表示 仕様再はく離:剥がせます 主な用途表示・安全用 最高使用温度(℃)29 粘着力(N/mm)21
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

布タイプの粘着テープです。手で切ることができ、重ね貼りもできるので、ダンボールや小包などの梱包に最適です。
材質基材/布、紙管/紙 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)13 粘着剤ゴム系 主な用途ダンボールや小包などの梱包に テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1個
139 税込153
5日以内出荷

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。 シリーズScotch
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。 トラスコ品番799-1410 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ノンスリップテープ アサヒペン 動画あり
スリップによる転倒事故の抑制に!。離型紙を剥がして貼るだけで施工可能。
用途鋼板やコンクリート製の床や階段に。 長さ(m)3 主な用途滑り止め用
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)2ホゴVテープ
テープ幅(mm)19±1.0 基材ポリ塩化ビニル テープ長さ(m)20.0以上 テープ厚さ(mm)0.2±0.03 粘着剤ゴム系
1巻
649 税込714
当日出荷

鮮やかな黄色と黒のストライプです。 摩耗に強く、こすれても色が落ちません。 テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。 危険表示、区画線。 イエロー×ブラック テープ幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 テープ長さ(m)18.2 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番328-4026 質量(g)184 基材塩化ビニール 引張強度27.4N/10mm 粘着剤ゴム系 粘着力2.55N/10mm アズワン品番1-7221-01
1巻
7,198 税込7,918
当日出荷

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
当日出荷

階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに 材質PVC、アクリル系接着剤 幅(mm)30
1パック(3個)ほか
998 税込1,098
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。
用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/25mm)88.3 特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-23 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に 適合クリーンパック:済 材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)33 厚さ(μm)142 主な用途作業エリアの区域分け等に
1巻
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済 材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE テープ長さ(m)33 厚さ(μm)142 主な用途作業エリアの区域分け等に
1巻
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-22 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-24 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-16 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36 主な用途滑り止め用
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

柔軟で、かつ薄い耐炎保護テープです。 高温加熱時には厚みのある炭化層を形成し、火炎を遮断します。 管路が狭く、重量低減が必要な箇所に有効です。
用途ケーブルの耐炎、耐アーク保護 仕様非粘着タイプ、切断可能にはカッター必要 トラスコ品番762-6291 材質ポリ塩化ビニール樹脂 質量(g)220 引張強度79N/10mm 特性耐炎、耐アーク
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-12 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35 主な用途滑り止め用
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-51 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
2,750 税込3,025
当日出荷