カテゴリ

  • テープ(3)
    • 表面保護材(3)
さらに商品を絞り込む
  • 日東電工(3)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 1020(1)
  • カスタマイズ商品(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 0.08(1)
  • 0.12(2)
  • 用途
    保護用(3)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • その他(6)
  • アクリル系(2)
  • オレフィン系(3)
  • ゴム系(2)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(12)
  • ポリエチレン(21)
  • 塩ビ
  • 布系(1)
  • 色
    ブルー(1)
  • 色
    ホワイト(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • オーダー・加工(2)

「保護フィルム」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R日東電工(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
3日以内出荷
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用伸び(%)200主な用途表面保護用背面剤シリコーン系背面処理剤粘着力(N/20mm)1引張強度(N/20mm)50特性屋外使用可巻戻し力(N/20mm)0.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白日東電工(1件のレビュー)
625税込688
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。種別表面保護用粘着フィルム質量(kg)0.44伸度(%)220耐候性(S-W-M(h))25主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/20mm)3.0粘着力(N/25mm)3.75粘着力(N/10mm:参考値)1.5引張強度(N/20mm)70粘着タイプ強粘着サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻ほか
当日出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)粘着タイプ強粘着
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら