カテゴリ

  • テープ(4)
    • OPPテープ(2)
    • 布テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • テサ (tesa)(3)
  • サンノート(1)
テープ幅(mm)
  • 50(4)
用途
  • 用途梱包用(3)
  • 用途滑り止め用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.049(2)
  • 0.7(1)
テープ長さ(m)
  • 6(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 66(2)
テープタイプ
  • 手で切れる(1)
  • 重ね貼り可(1)
手で切れる・重ね貼り可
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(1)
屋外使用可・強力・耐久・耐候・耐水・耐油
基材
  • 塩ビ
  • OPP(67)
  • その他(8)
  • アクリル系(1)
  • オレフィン系(1)
  • セロハン(1)
  • ポリエステル(11)
  • ポリエチレン(18)
  • ポリプロピレン(43)
  • 布系(44)
  • 紙系(16)
粘着剤
  • ゴム系(3)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
イエロー・クリア・ブラウン・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「梱包用テープ」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ 50mm×13m サンノート布テープ 50mm×13mサンノート
139税込153
1個
5日以内出荷
布タイプの粘着テープです。手で切ることができ、重ね貼りもできるので、ダンボールや小包などの梱包に最適です。
材質基材/布、紙管/紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)13粘着剤ゴム系主な用途ダンボールや小包などの梱包にテープタイプ手で切れる、重ね貼り可
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明テサ (tesa)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 テサ (tesa)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶テサ (tesa)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%引張強度 = 43N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ テサ (tesa)アンチスリップテープテサ (tesa)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら