55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止。柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。 厚さ(mm)約1 基材PVC 粘着剤アクリル系 主な用途すべり止め 特性柔軟
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に 主な用途滑り止め用
1巻ほか
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。 質量(g)135 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)137
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
1巻ほか
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
1巻
1,180 税込1,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社 動画あり
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に 仕様平面用、はく離紙付きタイプ 厚さ(mm)0.6 長さ(m)5 主な用途滑り止め用 取付け方法貼付タイプ
1巻ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本緑十字社滑り止めテープ
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。 トラスコ品番354-0319 黄/黒 タイプ筆記不可 テープ幅(mm)50 基材軟質塩化ビニール テープ長さ(m)5 砥粒鉱物粒子 引張強度11.5(N/25mm) テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系 粘着力40(N/25mm) 主な用途滑り止め 粘着力(N/25mm)40
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

ザラザラ面がすべりをおさえる。柔軟素材で凸凹面にもなじむ。片面ノリ付きで貼り付けるだけ。すべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に。脚立や階段などのすべりやすい足元に 材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム) 幅(mm)50 厚さ(mm)1 クリア 長さ(m)3 粘着剤アクリル系 主な用途滑り止め用 使用場所屋外 特性屋外使用可
1個
979 税込1,077
当日出荷

オフトレイル滑り止めテープ
屋内外で使用できる滑りやすい危険を伴う場所でスリップを防ぐ為の滑り止めテープです。必要な長さに切って貼るだけで簡単に設置が可能です。
テープ幅(mm)50 基材PVC テープ長さ(m)5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用 トラスコ品番353-8789 材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子 幅(mm)100 厚さ(mm)1 黄/黒 長さ(m)5 引張強度(N/25mm)11.5 粘着力(N/25mm)40
1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷


用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-16 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)85 最大テープ外径(Φmm)105
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-24 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-22 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-23 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷


耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DC-2 粒度#60 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)504 特性耐摩耗、耐候性、防水性
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36 主な用途滑り止め用
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-35 主な用途滑り止め用
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-12 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-51 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
2,750 税込3,025
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-61 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
3,680 税込4,048
当日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-12 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-13 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-62 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-64 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-11 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷

貼るだけですべり止め効果を発揮します。
用途ソファに。すのこに。座椅子に。 材質PVC 長さ(mm)100 幅(mm)50 主な用途滑り止め 使用場所屋内
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)40 特性耐久性
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社 動画あり
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。 仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工 引張強度(N/25mm)40 粘着力(N/25mm)11.5 使用場所屋内外兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。 仕様切断にはカッターが必要 主な用途滑り止め用 引張強度(N/10mm)38.4 特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可 粘着タイプ強粘着力
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)