カテゴリ

  • テープ(36)
    • すべり止めテープ(35)
絞り込み
ブランド
  • カーボーイ(1)
  • MYST(2)
  • エスコ(21)
  • アズワン(1)
  • 日本緑十字社(4)
  • テサ (tesa)(4)
  • LILIEL(リリエル)(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
  • HESKINS(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(23)
  • 100(12)
  • 144(1)
  • 150(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(29)
テープ長さ(m)
  • 0.504(1)
  • 0.66(1)
  • 3(3)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 9.1(1)
  • 10(1)
  • 15.2(2)
  • 18(4)
  • 18.3(15)
特長
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(4)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(5)
  • 耐候(9)
  • 耐水(16)
  • 耐油(15)
  • 耐薬品(10)
  • 防水(1)
基材
  • 塩ビ
  • その他(3)
  • アクリル系(3)
  • アルミ箔(58)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(3)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(9)
  • ポリエステル(14)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(4)
  • 紙系(10)
  • 金属(16)
用途
  • 用途滑り止め用(28)
滑り止め用
テープ厚さ(mm)
  • 0.152(1)
  • 0.22(5)
  • 0.6(3)
  • 0.64(3)
  • 0.7(9)
  • 0.8(1)
  • 0.89(2)
  • 0.9(1)
  • 1(4)
  • 1.1(1)
  • 1.185(2)
  • 1.3(1)
0.152・0.22・0.6・0.64・0.7・0.8・0.89・0.9・1・1.1・1.185・1.3
粘着剤
  • アクリル系(29)
アクリル系
  • 色イエロー(15)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(16)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色白×赤(1)
  • 色黒×黄(9)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・白×赤・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑り止めテープ 屋外用」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZARAX 滑り止めテープ タカハラコーポレーションZARAX 滑り止めテープタカハラコーポレーション
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷
優れたグリップ力により様々な床面で滑り止め機能を発揮、耐候性があり屋外・屋内使用可能、雨などで濡れた床面でも防滑性をキープ、どのような床材(石・タイル・アスファルト・コンクリートその他)でも貼ることができます。
用途屋内屋外問わず通路・階段・スロープ・作業場など、滑りやすい場所に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10芯材紙芯材使用場所屋内・屋外
緑十字 滑り止めテープ 日本緑十字社緑十字 滑り止めテープ日本緑十字社
4,998税込5,498
1巻
翌日出荷
仕様平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用トラスコ品番353-8789材質基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子幅(mm)100厚さ(mm)1黄/黒長さ(m)5引張強度(N/25mm)11.5粘着力(N/25mm)40
転倒防止テープ 私は滑りません カーボーイ転倒防止テープ 私は滑りませんカーボーイ
998税込1,098
1パック(3個)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
用途すべり止めに材質PVC、アクリル系接着剤幅(mm)30
屋外用すべり止めテープ(クリア) MYST屋外用すべり止めテープ(クリア)MYST
979税込1,077
1個
当日出荷
ザラザラ面がすべりをおさえる柔軟素材で凸凹面にもなじむ片面ノリ付きで貼り付けるだけすべる心配なく車の乗り降り・積み降ろしができる
用途屋外の作業時・雨天時のスリップ防止に脚立や階段などのすべりやすい足元に材質基材:PVC、表面:鉱物粒子(酸化アルミニウム)幅(mm)50厚さ(mm)1クリア長さ(m)3粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋外特性屋外使用可
アンチスリップテープ(高耐久) テサ (tesa)アンチスリップテープ(高耐久)テサ (tesa)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久
アンチスリップテープ テサ (tesa)アンチスリップテープテサ (tesa)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(高耐久) テサ (tesa)アンチスリップテープ(高耐久)テサ (tesa)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ Conformable HESKINSアンチスリップテープ ConformableHESKINS
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)1.3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めテープ(超強力/MILスペック エスコ滑り止めテープ(超強力/MILスペックエスコ
21,800税込23,980
1巻
翌日出荷
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワンすべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズアズワン(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
屋外用すべり止めテープ MYST屋外用すべり止めテープMYST(3件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
屋外の作業時・雨天時のスリップ防止柔軟素材で凸凹面にもなじみやすい
用途玄関、ホール、ポーチ、階段、脚立、車荷台、工場等の屋内、屋外すべり止め。厚さ(mm)約1基材PVC粘着剤アクリル系主な用途すべり止め特性柔軟
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)エスコ
2,500税込2,750
1巻
当日出荷
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄) エスコ50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光黄)エスコ
2,500税込2,750
1巻
8日以内出荷
滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用日本緑十字社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。
用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)85最大テープ外径(Φmm)105
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用日本緑十字社
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)40特性耐久性
滑り止めテープ(平面用・蛍光) 日本緑十字社滑り止めテープ(平面用・蛍光)日本緑十字社
2,490税込2,739
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
用途屋内・屋外兼用(素足での歩行が想定される場所を除く)、階段やスロープなどの滑りやすい箇所に仕様平面用、はく離紙付きタイプ厚さ(mm)0.6長さ(m)5主な用途滑り止め用取付け方法貼付タイプ
144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ144x504mm 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
耐摩耗・耐候性・防水性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DC-2粒度#60主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)504特性耐摩耗、耐候性、防水性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-64粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-62粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
3,680税込4,048
1個
予約販売
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)エスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-52粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒) エスコ50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)エスコ
6,800税込7,480
1個
当日出荷
屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) エスコ150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-13粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-12粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)エスコ
7,900税込8,690
1個
8日以内出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-11粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
100mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-24粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-23粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
100mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-22粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)エスコ
8,250税込9,075
1個
当日出荷
耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)エスコ(1件のレビュー)
7,900税込8,690
1個
当日出荷
用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
100mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ100mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-12粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
50mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒) エスコ50mmx18.3m 滑り止めテープ(黄/黒)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-11粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
アンチスリップテープ LILIEL(リリエル)アンチスリップテープLILIEL(リリエル)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
アンチスリップテープ テサ (tesa)アンチスリップテープテサ (tesa)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら