8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様切断にはカッターが必要 砥粒鉱物粒子 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)6 引張強度(N/10mm)38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
主な用途滑り止め用
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインテープ モノタロウ 動画あり
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)0.8以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
材質PVC 寸法(mm)210×70 質量(g)54 取付方式ステッカー テープ幅(mm)210 裏面離けい紙
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。 質量(g)780 耐熱温度(℃)60 主な用途表示・安全用 剥離紙あり 特性耐摩耗性、耐久性 粘着タイプ強力
1巻ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。 強靭かつシワになりません。
用途屋内用。 工場・倉庫のラインマーキング。 店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。 学校・病院などの廊下での行き先表示。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)490 伸び(%)180 主な用途表示・安全用 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)36 剥離紙なし RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)