17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
1パック(4巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。 コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。 耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。 テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。 貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に 駅、病院や商業施設などの順路表示に 主な用途表示・安全用 引張強度(N/10mm)193.2 粘着力(N/20mm)14.58 特性耐久・耐摩耗性
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

非粘着の為、施工が容易。 曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。 湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。 蒸気配管の色別。 冷凍機ブライン管の保護。 化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。 その他、色分けを必要とする箇所。 質量(g)198 引張強度(N/10mm)54
1巻
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 材質軟質塩化ビニールフィルム 特性耐寒性 2018年トラスコ掲載ページ6 2005
1セット(10巻)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)1.25 粘着力(N/10mm)1.31 引張強度(N/10mm)33.1
1パック(8巻)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 質量(kg)0.75
1パック(2巻)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に 伸び(%)203 体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014 引張強度(N)40.2/19mm 巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36 耐電圧(kV)3.5/min
1箱(10巻×20パック)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアル封缶用ビニルテープ NO.23S
エコ商品
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。 トラスコ品番460-6919 材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)66 基材塩化ビニルフィルム 粘着剤ゴム系 伸び(%)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
17,980 税込19,778
欠品中

有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。 トラスコ品番471-8109 材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 アイボリー 主な用途電気絶縁 粘着力(N/10mm)1.42 引張強度(N/10mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
779 税込857
当日出荷

2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。 トラスコ品番435-8166 材質PVC 幅(mm)19 質量(g)94 長さ(m)20 主な用途表示・安全 表示内容撤去 REMOVAL 使用場所屋内
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)