157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

催事などのカーペット固定に最適!
用途床材固定用。 紙管外径(mm)約81 紙管内径(mm)約75 巻戻し力(N/10mm)0.49以上 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
739 税込813
当日出荷

ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用 仕様カッター付 材質(巻芯)古紙使用 粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80 剥離紙ポリラミ紙 特性強力
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用 冷凍ケース扉のシールゴム固定用 種別厚手両面テープ 厚さ超厚手 タック(ボールNo.)32以上 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5] 主なワークパーツ
1巻ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。 仕様手で切断可能 使用温度範囲(℃)0~50 粘着力(N/10mm)22 被着材の素材金属
1巻
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
1巻ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

不織布を基材とし、その両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 ペーパークラフト・木工など各種工作からスクラップや写真の貼り付けなど、幅広く使えます。
用途紙工作や木工作の仮止め、接着に 写真、スクラップ、ポスター、壁紙などの貼り付けに 材質不織布 主なワークパーツ
1巻ほか
70 税込77
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。 仕様はく離紙付 粘着力(N/10mm)6.35 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙 動画あり
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用 適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
1セット(5巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用) 厚さ(mm)0.5 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

初期接着性に優れています 布や合成皮革などにもしっかり接着
用途紙工、木工時の仮止め、接着に。 写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。 粘着力(N/10mm)5.5 主なワークパーツ
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に 粘着力(N/10mm)8.55 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32以上 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)48.0 粘着力(N/25mm)10.0 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

夏場の屋根瓦・チョーキング面・サッシなどに最適です。 手切れ性、重ね貼り性が抜群で過酷な環境でも糊残りしにくいです。 凹凸に馴染み見切りが良いです。
用途建築塗装用 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.17 テープ厚さ(mm)0.17 引張強度(N/10mm)26.0
1箱(12巻)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14] 引張強度(N/25mm)137.25 適合用途粗面 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。 粘着力(N/10mm)6.18 粘着力(N/25mm[gf])15.47[1575] RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)314.7 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。 厚さ(mm)0.13 剪断接着力(N/400mm2)840
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁九会オスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス 幅(mm)19 厚さ(mm)0.10 黄色 長さ(m)45 引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3 導体最高許容温度(℃)120
1巻
2,930 税込3,223
翌日出荷

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高接着・高保持性粘着剤。
用途金属とプラスチックとの接合など 粘着力(N/10mm)6.66 被着材の素材金属
1箱(11巻)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

循環型社会に貢献!。再生PET×植物由来。基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用。グリーン購入法適合品。環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用 仕様バイオマスマーク取得済み 幅(mm)48 長さ(m)20 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125.5 粘着力(N/25mm)9.04 保持力(ズレmm)0.4(15min) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)12 テープタイプ手で切れる グリーンマーク認定 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210440 バイオマス配合率(%)80 再生材使用使用
1巻ほか
549 税込604
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ 引張強度(N/25mm)120 引張強度(N/10mm)48 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に 材質基材:綿布 塗布:油性ワニス 幅(mm)25 厚さ(mm)0.18 黄色 長さ(m)50 引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0 絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9 導体最高許容温度(℃)105
1巻
5,430 税込5,973
翌日出荷