国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
危険箇所や注意箇所に。短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番739-5108
材質レーヨン
幅(mm)50
厚さ(mm)0.32
色黄/黒
摘要粘着シール
長さ(m)25
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用。安全状態を表示するマーキングに。
粘着力(N/10mm)4.3
引張強度(N/10mm)66.6
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。
工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。
粘着剤ゴム系
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
用途屋内用。工事現場の危険防止・安全確保に。
トラスコ品番326-1557
引張強度(N/mm2)166.6/10
粘着力(N/mm)4.3/10
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様手で切断可能
粘着剤ゴム系
粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
用途屋内用、工事現場の危険防止・安全確保に
トラスコ品番828-3026
質量(g)565
粘着力(N/10mm)4.3
引張強度(N/10mm)66.6
切り幅(mm)60
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
仕様切断にはカッターが必要
長さ(m)3
引張強度740N/25mm
主な用途滑り止め用
特性蛍光
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。
プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。
表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。
使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。
0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。
材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ
厚さ(mm)0.5
長さ(m)46
使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
関連キーワード