テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
ワンランク上の布粘着テープ。
重量物の梱包や結束に最適・反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
材質基材スフ布・粘着剤合成ゴム系
厚さ(mm)0.29
寸法(幅Wmm×長さLm)50×25
伸び(%)8
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)9.25
引張強度(N/10mm)73.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
1巻
¥439
税込¥483
当日出荷
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。
質量(g)110
粘着力(N/10mm)8
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ激強力
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
従来のコンクリートやレンガ対応のテープ(ブチルテープ等)にくらべ、初期接着力、対候性ともに優れた性能をもつ、全く新しいタイプのアクリル系粘着テープです。ブロックやモルタル、コンクリートなどの激しい凸凹面にも高い接着性を発揮。複雑な3次元曲面にも追従可能。シール性に優れる。振動吸収に優れる。低温時の作業が可能。
用途外壁面用。屋外用。コンクリート、ブロック、ベニヤなどの接着に。釘やビスとも併用可能。
形状ロール状
使用温度範囲(℃)-20~60
剥離紙平面紙
引裂強度(N/cm)(90度方向)13.8
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])56
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
つきにくかったプラスチック素材の固定用
用途ポリエチレン・ポリプロピレン素材の接着・固定に
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)10
特性強力、両面、防水
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
仕様カッター付
材質(巻芯)古紙使用
粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80
剥離紙ポリラミ紙
特性強力
ゴムの張り合わせ、および各種素材への固定に優れています。
低温作業性も良好です。
材質基材:不織布、粘着性剤:ゴム系、はくり紙:紙
幅(mm)20
厚さ(mm)0.14
長さ(m)5
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)0.15
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)8.2
粘着タイプ強力
再剥離可
適合用途再剥離
被着材の素材金属、PP・PE
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
幅広い素材の貼り合わせに薄手タイプなので段差がなく目立ちにくいです
用途紙工作や木工作の仮止め、ポスター等の貼り付けに
トラスコ品番497-7807
幅(mm)15
長さ(m)1.5
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥479
税込¥527
当日出荷
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に
材質基材:布 粘着剤:ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
長さ(m)4
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン等の貼り合わせ、接着に。耐反発性に優れ、広い温度範囲で使用可能です。ポリエチレン発泡体・ABS板・ポリカーボネートの接着に。
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
幅(mm)20
厚さ(mm)0.12
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
1箱(15巻)
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
用途トタンや屋根材・各種防水補修に。
エスコ品番EA944MH-22
材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系
特性防水
1個
特価
¥749
税込¥824
当日出荷
従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
用途粗面用の両面テープです。
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。
材質不織布
厚さ(mm)0.14
長さ(m)10
粘着剤アクリル系(無溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
用途クッション材や木材等の粗面への接着に。
材質不織布
厚さ(mm)0.28
長さ(m)8
粘着剤アクリル系(無溶剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA944MF-8
テープ地色黒
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
用途建築部材の仮止め、ポスター、カーペットの固定などに、強力両面テープ
引張強度(N/25mm)120
引張強度(N/10mm)48
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)400
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
粘着剤、基材とも柔らかく布の目によく追従するので、布の接着に適しています。
テープの厚みが薄いので、貼った跡が目立ちません。
接着剤では付きにくいナイロンやポリエステルも接着可能です。
PE、PPにも接着可能です。
用途カラーボックスの目隠しに、カーテンのすそ上げに、クロス類の端処理に
厚さ(mm)0.2
長さ(m)6
粘着力(N/mm)8.1/10
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。
耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)
家電部品固定用
規格UL969取得 File. No.MH19815
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40
粘着タイプ強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。
材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)4000
幅(mm)30
厚さ(mm)4.5
長さ(m)4
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
¥8,700
税込¥9,570
8日以内出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)4.5
粘着力(N/20mm)10.20
粘着タイプ強力
再剥離可
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
しっかり貼れるのに、きれいにはがせる両面テープです。
ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。
手でちぎれるので作業性抜群。
基材が強いので、はがす時にテープが途中でちぎれてしまう事なく最後まではがす事ができます。
のり残りにくい粘着剤を採用しており、住まいにやさしいタイプ。
用途表示プレートやカレンダーなどの貼り付けに
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
テープ基材が強靭なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまうことがなく最後まできれいにはがすことができます。のり残りしにくい粘着剤を使用しています。
用途あとからはがす表示プレートやカレンダー等の固定に。
材質不織布
幅(mm)20
厚さ(mm)0.16
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別厚手両面テープ
厚さ超厚手
タック(ボールNo.)32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])34.3[3.5]
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
3
次へ