テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。
ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。
人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。
手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~60
粘着力(N/10mm)10
特性強力、両面、防水
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に
材質基材:布 粘着剤:ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
長さ(m)4
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
多用途。柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに
使用可能温度範囲-30~100℃
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
¥8,700
税込¥9,570
8日以内出荷
エスコ品番EA944MF-8
テープ地色黒
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
関連キーワード