26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ
エコ商品
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm)9.8 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格<A6112>「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 粘着力(N/10mm)10 特性強力、両面、防水
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
8,700 税込9,570
8日以内出荷

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)内芯:76
1巻
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。 厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に 材質基材:布 粘着剤:ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 長さ(m)4 芯径(mm)内芯:76(3”) テープ色:黒
1巻
925 税込1,018
翌日出荷

用途トタンや屋根材・各種防水補修に。 エスコ品番EA944MH-22 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 特性防水
1個
特価
749 税込824
当日出荷

折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ 再生紙使用マーク適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

エスコ品番EA944MF-8 テープ地色 芯径(mm)28(1.1インチ) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1個
555 税込611
翌日出荷

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18 引張強度(N/10mm)18 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント 伸度(%)9 タック(ボールNo.)35 粘着力(N/10mm)7.4 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5] 引張強度(N/25mm)151.75 保持力(分)40℃/落下7 特性防水、気密性 再生材使用使用
1ケース(12巻)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性のある強力な粘着剤で、ボイド管の穴ふさぎなどに実力発揮。 しかも、のり残りが少なく、夏場でもベトつきません。 建築現場の多様なシーンで活躍します。 強粘度で耐候性に優れた粘着剤を使用し、接着力を高めています。 特殊ラミネート加工を施しているので、防水性・撥水性・耐候性に優れています。 のり残りが少なく、比較的きれいにはがせます。
用途立上がり管の開口部の穴ふさぎに ボイド管のろ防止・固定に 排水マスのふたふさぎに 養生用ベニヤ板の固定に 主な用途多用途 特性耐候性、防水性、撥水性 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用 トラスコ品番136-6296 材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系 質量(g)175
1セット(30個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布 容量3mL 適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤トルエン 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷