2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。 材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ 厚さ(mm)0.5 長さ(m)46 使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)