カテゴリ

  • テープ(34)
    • 養生テープ(1)
    • 布テープ(6)
    • 電子・基板用テープ(1)
    • 両面テープ(23)
    • ビニールテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(35)
テープ幅(mm)
  • 5(9)
  • 7(1)
  • 10(13)
  • 12(1)
  • 15(12)
  • 18(1)
  • 20(14)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 30(14)
  • 38(4)
  • 40(8)
  • 48(1)
  • 50(18)
  • 60(2)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 120(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途多用途(4)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途梱包用(5)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.02(1)
  • 5(2)
  • 15(3)
  • 20(17)
  • 25(9)
  • 30(3)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(5)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.14(2)
  • 0.15(1)
  • 0.16(3)
  • 0.21(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.30(1)
  • 0.31(3)
  • 0.32(1)
  • 0.37(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
  • その他(3)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(3)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(5)
  • 柔軟(2)
  • 気密(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(4)
  • 防水(1)
はがせる・両面・屋外使用可・強力・柔軟・気密・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐熱・防水
基材
  • 布系
  • その他(20)
  • アクリル系(4)
  • アルミ箔(13)
  • オレフィン系(2)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(2)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリイミド(3)
  • ポリエステル(28)
  • ポリエチレン(54)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(8)
  • 紙系(8)
  • 銅箔(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(2)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TERAOKA」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.7570寺岡製作所
300税込330
1巻
10日以内出荷
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定厚さ(mm)0.12半透明長さ(m)50基材不織布粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系粘着力(N/25mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面テープ NO.7783 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.7783寺岡製作所
150税込165
1巻
10日以内出荷
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定/金属・プラスチックの固定、曲面部の固定/自動車部材の固定厚さ(mm)0.13半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)22.83RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
580税込638
1巻
10日以内出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用/ざらざらした面用/各種貼り合わせ厚さ(mm)0.3半透明長さ(m)30基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)19.61RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所【オーダー】両面テープ NO.777寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定厚さ(mm)0.16半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)24.51RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所【オーダー】ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所
290税込319
1巻
10日以内出荷
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。 タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定(プライマー不要)/布地の固定厚さ(mm)0.14半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:ゴム系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)22.06RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所
200税込220
1巻
10日以内出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定厚さ(mm)0.12半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)18.38RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所
220税込242
1巻
10日以内出荷
寒冷地、低温環境や布、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 ポリエチレン、ポリプロピレンなど一般的につきづらい材料にもつきます。
用途寒冷地、低温環境での貼り付け用/紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定/造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作/印刷原紙や段ボールのスプライシング厚さ(mm)0.125半透明長さ(m)20基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)31.87RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
気密・防水ブチル片面テープ 寺岡製作所気密・防水ブチル片面テープ寺岡製作所
769税込846
1巻ほか
翌日出荷から6日以内出荷
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。厚さ(mm)0.5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)18.8RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水用ブチル両面テープ 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。厚さ(mm)1長さ(m)5基材不織布粘着剤ブチルゴム粘着力(N/25mm)63.5サイズ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.159 1巻 159シリーズ 寺岡製作所布テープ No.159 1巻 159シリーズ寺岡製作所
249税込274
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
手切れが良くて使いやすい!
成分ゴム系粘着剤材質スフ厚さ(mm)0.23テープ長さ(m)25主な用途梱包テープタイプ手切れ可能
バイオマス布テープ 寺岡製作所バイオマス布テープ寺岡製作所
549税込604
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
循環型社会に貢献!再生PET×植物由来基材・粘着剤にバイオマス原料を80%採用グリーン購入法適合品環境配慮に適した布テープです。
用途梱包用仕様バイオマスマーク取得済み幅(mm)48長さ(m)20主な用途梱包用引張強度(N/25mm)125.5粘着力(N/25mm)9.04保持力(ズレmm)0.4(15min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)12テープタイプ手で切れるグリーンマーク認定バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210440バイオマス配合率(%)80再生材使用使用
低VOC 両面テープ 寺岡製作所低VOC 両面テープ寺岡製作所
149税込164
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(3件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
布テープ 寺岡製作所布テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷
●軽さ、手軽さ、しなやかさを備えつつ、強力な粘着力を確保した布テープです。 ●軽量、コンパクト。手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。●巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。●強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。●油性インクで文字が書けます。
用途●一般包装用●段ボール包装用●ご家庭等での補修、仮止め、結束用●小荷物、小包などの梱包、荷造りなどクリーム基材布系粘着剤ゴム主な用途梱包用引張強度(N/25mm)147.1粘着力(N/25mm)8.53RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟、強力
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ 寺岡製作所VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ寺岡製作所
439税込483
1巻
当日出荷から13日以内出荷
VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M 寺岡製作所養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M寺岡製作所
329税込362
1巻
当日出荷
曲面、粗面によくつき、糊残りが少ないです。 手できれいに切れます。 ノンパッケージ品(袋のゴミがでない)です。
トラスコ品番793-8349幅(mm)25厚さ(mm)0.28質量(g)205長さ(m)25引張強度183.9N/25mm主な用途養生用
VOC対策製品両面テープ NO.7721 寺岡製作所VOC対策製品両面テープ NO.7721寺岡製作所
449税込494特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
ゴム用両面テープ NO.775 寺岡製作所ゴム用両面テープ NO.775寺岡製作所(21件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷から10日以内出荷
各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷から13日以内出荷
金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
579税込637
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
不織布両面テープ NO.7565 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7565寺岡製作所(6件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷から12日以内出荷
寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所不織布両面テープ NO.7560寺岡製作所
609税込670
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
標示用布テープ No.145T 寺岡製作所標示用布テープ No.145T寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。粘着剤ゴム系伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(6件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。被着材の素材金属主なワークパーツ
カラーオリーブテープ NO.145 寺岡製作所カラーオリーブテープ NO.145寺岡製作所(18件のレビュー)
619税込681特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
鮮明な色を豊富に揃えた重梱包用カラー布テープです。
用途重梱包用途・ケースの色分けに最適引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
両面テープ 寺岡製作所両面テープ寺岡製作所(57件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
シールド粘着テープ 寺岡製作所シールド粘着テープ寺岡製作所(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1巻
当日出荷
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。 家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。 難燃性でUL510認定品。
布両面テープ No.712 寺岡製作所布両面テープ No.712寺岡製作所(3件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
布粘着テープ ニューオリーブテープ No.142 寺岡製作所布粘着テープ ニューオリーブテープ No.142寺岡製作所(7件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79芯径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
布両面テープ No.711 寺岡製作所布両面テープ No.711寺岡製作所(27件のレビュー)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
はがせる両面テープ No.7220 寺岡製作所はがせる両面テープ No.7220寺岡製作所(33件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
アセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所アセテートクロス粘着テープ寺岡製作所(18件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
塗装養生用マスキング布テープ No.148A 寺岡製作所塗装養生用マスキング布テープ No.148A寺岡製作所(4件のレビュー)
309税込340
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキングテープ厚さ(mm)0.32
オリーブテープ No.141 寺岡製作所オリーブテープ No.141寺岡製作所(17件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。 粗面にもよく付きます。 各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。 手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。 文字が書ける。重ね貼りOK。 手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。
用途重梱包用途に