耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。 突き刺し強度に優れている。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)16
引張強度(N/25mm)588.4
粘着力(N/25mm)14.71(対ステンレス)
破壊電圧(kV)7
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)12
引張強度(N/25mm)205.9
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
デュポン社製ノーメックスペーパーにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱絶縁テープです。
耐熱部品の絶縁・固定などに最適です。
突き刺し強度に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。
伸び(%)8
引張強度(N/25mm)105.4
粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)
破壊電圧(kV)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード