色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)95
粘着力(N/25mm)5以上
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプテープのみ
伸度(%)100以上
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.7
芯材再生紙使用
引張強度(N/10mm)50
展開力(N/25mm)4.08以下
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
タック(ボールNo.)30
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
色スーパークリア
長さ(m)50
基材OPP
粘着剤アクリル系
特性耐水性、耐湿性
テープタイプ重ね貼り可能
1巻
¥179
税込¥197
当日出荷
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.45以上
テープ厚さ(μm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1巻
¥399
税込¥439
当日出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.45以上
引張強度(N/10mm)47.09以上
テープ厚さ(μm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
粘着力(N/10mm)2.2以上
引張強度(N/10mm)35.32以上
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(6巻)
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.065
色透明
長さ(m)50
基材OPPフィルム
粘着剤アクリル系
主な用途軽中量梱包用・包装用
粘着力(N/10mm)2.45以上
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1パック(6巻)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04
色透明
径(Φmm)内芯径:76.2
長さ(m)100
粘着力(N/cm)2.9
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)55
1箱(36巻)
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
アクリル糊使用 ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
用途100m巻 コストパフォーマンスに優れます。
材質OPP
幅(mm)48
色透明
長さ(m)100
規格No.55 アクリル糊
ケース入数(巻)50
1ケース(50巻)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け
材質ポリプロピレンフィルム(OPP)
タック(ボールNo.)21
伸び(%)160
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)117.6
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
最大テープ外径(Φmm)約123
被着体を選ばず、糊残りしにくい天然ゴムの粘着剤を採用しています。
用途耐水、耐寒、耐久性に優れています。
材質OPP+天然ゴム糊
幅(mm)48
色透明
長さ(m)100
規格No.62G ゴム糊
ケース入数(巻)50
1ケース(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途梱包用
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
長さ(m)50
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
耐水性、耐湿性に優れています。
耐老化製に優れ保存性が良好です。
粘着力、保持力に優れています。
重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ
主な用途梱包用
テープ厚さ(μm)50
特性強力、耐水、耐湿、透明
テープタイプ重ね貼り可
1巻
¥209
税込¥230
当日出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
特性超透明
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
特性超透明
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など
色透明
テープ幅(mm)48
基材OPP
テープ長さ(m)100
粘着剤アクリル系
主な用途梱包
テープ厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性
テープタイプ重ね貼りが可
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
特性超透明
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

OPPテープ 中梱包用 100m巻
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!

OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)146.40
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
保持力(mm)0.0
粘着力(N/10mm)7.63
巻戻し力(N/10mm)0.62
引張強度(N/25mm)50
引張強度(N/10mm)20.14
粘着力(N/25mm)19
巻戻し力(N/25mm)1.6
テープタイプ手で切れる
変色しにくい透明テープ
厚手でしっかりタイプ
用途セロハンテープの代替品
テープ厚さ(μm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200巻)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包
質量(g)約245
タイプテープのみ
伸度(%)162
基材厚さ(mm)0.055
タック(ボールNo.)16
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.66
引張強度(N/10mm)37.5
保持力(mm/h)0.1
テープ厚さ(μm)90
1巻
¥359
税込¥395
当日出荷
環境に配慮したアクリル系エマルジョンタイプの粘着剤を使用
用途軽量~中量物の梱包に最適
伸び(%)110
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2
引張強度(N/10mm)36
テープ厚さ(μm)52
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力18時間以上
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)0.052
基材OPP
粘着力(N/cm)2.7
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)40
特性強力/透明
材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.045
色透明
長さ(m)100
主な用途梱包用
巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な
中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け
テープ幅(mm)50
基材OPP
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.065
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙
寸法(mm)88×88×75
色透明
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)20
粘着剤アクリル系
主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
¥129
税込¥142
5日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
重量物用にも最適な90ミクロンで高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
特性耐寒
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(6巻)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(30巻)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ