28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ 動画あり
厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール 刃形高低刃
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20 厚さ(mm)0.9 内径(Φmm)20 適合材断熱材
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。 トラスコ品番206-5342 セット内容刃部ビニールカバー付き 全長(mm)350 材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)110 刃長(mm)200 刃厚(mm)1.5 適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウール アズワン品番64-8460-93
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金は高精度のオールレーザー加工 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用 フッ素コーティング仕様 ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業! 特殊サーメットチップ採用
用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等 穴径(Φmm)20
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用 適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D) 刃先厚(mm)2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等 適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等 外径(mm)150 刃数60 厚さ(mm)1.2
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

スピーディなカット作業と、粉塵の軽減を実現。
用途キッチン、サニタリー、浴室、トイレの壁面材「のカットに最適で、切断面もキレイな仕上がりです。
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 最高級サーメットチップ採用。最高精度研磨。
仕様静音制振レーザースリット入り 表面処理ホワイトフッ素コーティング
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。 亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。
用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。 適合機種防塵カッター110mm 材質(チップ)特殊配合サーメット 最高回転速度(min-1)13000
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc 関連資料(0.98MB)
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )
刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。 外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数32 トラスコ品番361-6916 質量(g)140 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材スパイラルダクト 材質(チップ)超硬 切断能力(mm)鉄鋼3 材質(基台)特殊合金
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊刃形で草が絡みにくい。
用途雑草牧草 直径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 山数18 刃厚(mm)2.2 適合材
1枚(1枚)
1,740 税込1,914
翌日出荷

アイウッドチップソー
仕様制振・消音レーザースリット入 材質 ブルー 穴径(Φmm)約20 刃厚(mm)約1.2 適合材強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際に コーティングブルーフッ素コーティング
1個
2,679 税込2,947
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断 適合材キッチンパネル 内径(Φmm)20 刃幅(mm)1 材質刃先:超硬、台金:鉄
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。 外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数54 トラスコ品番392-9400 質量(g)202 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)- 刃数(p)54 適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷

充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断 材質刃先:超硬、台金:鉄 内径(Φmm)20 適合材ホーロー
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数42 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材ラミネート材 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。耐摩耗性を高めた金属複合刃。
用途コードレス工具でのラミネート材の切断 適合機種GKS18V-52GCH 材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬 刃数42 内径(Φmm)20 外径(Φmm)140 適合材ラミネート材 鋸身厚(mm)1.3 刃先厚(mm)1.8
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷