33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。 トラスコ品番126-2681 軸径(Φmm)1.8 形状ホイール 粒度(#)120 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒C 適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など 外径(mm)18
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

リューター軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用) トラスコ品番126-2723 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 粒度(#)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000 軸長(mm)30 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用) 外径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

材質と品質を厳選した切れ味・耐久性に優れています。
用途金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削 トラスコ品番125-9538 形状ホイール 粒度(#)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非鉄金属・ガラス・陶磁器の研削
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番128-3605 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800 軸長(mm)36 適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用) トラスコ品番126-4259 軸径(Φmm)6 粒度(#)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200 軸長(mm)38 適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
1袋(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (A)
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 軸径(Φmm)3 ブラック 砥粒A 適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 入数10
1パック
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (PW)
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (GC)
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。 軸径(Φmm)3 高さ(mm)20(溝付) 外径(Φmm)10 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (GC) 丸
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)2.34 形状 粒度150 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10 先端径(Φmm)3
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷

永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)2.34 形状 粒度120 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10 先端径(Φmm)3
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷

永興電機工業軸付砥石 (GC) 砲弾
緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 形状砲弾 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (PW) 砲弾
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 形状砲弾 ピンク 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (PW) 丸
WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)3 形状 ピンク 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10
1パック
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永興電機工業軸付砥石 (A) 円筒型
WA砥石に比べて破砕しにくく消耗が少ない砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 軸径(Φmm)6 形状円筒 粒度46 ブラック 砥粒A 適合材一般鋼材・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)3 形状円筒 ピンク 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10
1パック
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 形状円筒 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状円筒 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)3 形状円盤 粒度80 ピンク 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10
1パック
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)2.34 形状円盤 ピンク 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WA砥石に比べて研削性が良く、耐久性に優れた砥石です。金型の加工などに適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 軸径(Φmm)3 形状円錐 粒度80 ピンク 砥粒PW 適合材インコネル・ステンレス鋼・工具鋼・耐熱合金 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])40000 先端径(Φmm)13×16
1パック
6,098 税込6,708
3日以内出荷

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状円錐 粒度120 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10 先端径(Φmm)13×16
1パック
7,298 税込8,028
3日以内出荷

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)2.34 形状円盤 粒度150 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。画像はイメージです。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 軸径(Φmm)3 形状円盤 粒度120 グリーン 砥粒GC砥粒 適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス 入数10
1パック
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
1パック(5本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ
マンドレール・M1401用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)15 ねじ頭径(mm)5.5 適合材各種ホイール型工具など ねじ部M2.0
1パック(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
マンドレール・M1301用 幅厚工具用ネジ
全長(mm)17 ねじ頭径(mm)5.5 適合材各種ホイール型工具など ねじ部M1.7
1パック(10個)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用ネジ
マンドレール・M1401用ネジ
全長(mm)12 ねじ頭径(mm)5.5 適合材各種ホイール型工具など ねじ部M2.0
1パック(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)マンドレール・M1401用ワッシャ
マンドレール・M1401用ワッシャ
厚さ(mm)0.5 外径(Φmm)5.5 適合材各種ホイール型工具など 穴径(mm)2
1パック(10個)
859 税込945
3日以内出荷

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。
用途コバの光沢だしに。市販の仕上げ剤と併用可能 軸径(Φmm)3 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。革の彫り込みに使用する仕上げビット。
用途革の表面を彫り込み、レザー彫刻に。 軸径(Φmm)2.34 適合材 適正回転数(min-1)5000~10000
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)