カテゴリ

  • 研磨材(10)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
    • ヤスリ(1)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • チップソージャパン(1)
  • ミニター(1)
  • モトユキ(1)
  • Y'sGOD(1)
  • 千吉(1)
  • ファンテック(1)
  • 富士(1)
適合材
  • アルミ
  • ALC(6)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(3)
  • サイディング(11)
  • ステンレス(4)
  • スレート(2)
  • セラミックス(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(2)
  • レンガ(1)
  • 木工(12)
  • 樹脂(40)
  • 石材(1)
  • 石膏ボード(7)
  • 超硬合金(1)
  • (14)
  • 銅・真鍮(4)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 200(1)
  • 320(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
  • 3000(1)
  • 8000(1)
  • 14000(1)
  • 60000(1)
  • 100000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アクリル 研磨」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速攻切断キレモノ 富士速攻切断キレモノ富士
2,198税込2,418
1箱(10枚)
翌々日出荷
カットスピードが速く、熱を持ちにくく焼けを軽減します。スリップせず、バリが少ないです。最高級セラミック砥粒を使用しています。ラフサイドによる抜群の切れ味です。劣化しにくい真空パック採用しています。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応しています。
用途ライニング管・アクリル板などの切断に。アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属全般に。トラスコ品番598-1388粒度46(#)砥材SG穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材ライニング管・アクリル板・アルミ・プラスチック・FRP・塩ビ・銅等の非鉄金属
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
けずるくんアルミ用 千吉けずるくんアルミ用千吉
2,798税込3,078
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。
用途アルミなどの研削・研磨作業。適合材アルミ・アクリルなど形状目の粗さウェーブカット全長(mm)215仕様アルミ・アクリル用グリップ:緑
超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)ファンテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
マジックタッチ ネットサンダー Φ125 サンフレックスマジックタッチ ネットサンダー Φ125サンフレックス
599税込659
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。 従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、 面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業外径D(Φmm)125厚さ(mm)1材質アクリル系繊維、砥材許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属、木工、樹脂、FRP外径(mm)125
ミニモ アクリルチップホルダー ミニターミニモ アクリルチップホルダーミニター
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷
全長(mm)100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬)ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(5g)
当日出荷
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂タイプ油性RoHS指令(10物質対応)対応
オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル サンフレックスオービタルサンダー用サンディングバフ アクリルサンフレックス
289税込318
1枚
5日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。適合材金属、木材材質アクリル寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93
マックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用) チップソージャパンマックスギア(ガルバリウム鋼板・板金用)チップソージャパン(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
ガルバリウム鋼板&板金用あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
グローバルソー板金用チップソー モトユキグローバルソー板金用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌日出荷
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック内径(Φmm)20仕様板金用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック切断能力(mm)鉄板1.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら