44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 材質合金工具鋼(SKS-8) サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)285 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)285
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

幅(mm)5 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(3個)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 ヤスリ部寸法(mm)50 形状半丸 粒度140 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)160 ヤスリの長さ(mm)100 適合材ステンレス、アルミ、樹脂、プラスチックなど
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)8 刃長(mm)60 全長(mm)100 目の粗さ粗目 トラスコ品番852-8711 形状半丸 質量(g)75 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 形状半丸 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り バローべ 動画あり
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。 形状半丸 適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途金属のバリとり、彫刻等の研磨、金型・ドリル等の研磨に。 砥材A砥粒(褐色アルミナ質) 適合材金属、彫刻、ドリルなど
1本ほか
849 税込934
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。 材質(グリップ)プラスチック
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 幅(mm)7 厚さ(mm)7 全長(mm)145 材質(本体)S45C
1パック(5本)
739 税込813
当日出荷

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。 四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。
用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。 適合材金属、木材、プラスチック 仕様収納用ビニールケース付 材質(グリップ)プラスチックハンドル
1パック(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 形状半丸 幅(mm)7 厚さ(mm)7 全長(mm)145 材質(本体)S45C ヤスリ部外径W(Φmm)約7
1本
229 税込252
当日出荷

細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。 粒度150 適合材金属・樹脂 形状 材質(本体)S45C
1パック(3本)
549 税込604
当日出荷

ブライト900 組タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。 仕様鉄工用、ソフトグリップ付き 材質ヤスリ部:SKS-8
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 全長(mm)215 刃長(mm)110
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途一般金属の研削・バリ取りなどに。 セット内容平、半丸、丸 寸法(mm)150
1セット(3本)
1,898 税込2,088
当日出荷

コーティングヤスリ(ブライト - 900 精密タイプ) ツボサン 動画あり
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 刃長(mm)200 仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密作業、彫金、アクセサリー等の製作に適した5種類
用途鉄、軽金属の研削加工に 適合材鉄、軽金属
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。 適合材金属 セット内容丸、半丸、平 材質(本体)SK2 材質(グリップ)PVC(2重)
1パック(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工 目の粗さ中目 全長(mm)105 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5.0 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途金属用鉄・一般金属の加工に 全長(mm)220 目の粗さ複目・中目
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,398 税込9,238
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。
用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。 適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等 目の粗さ中目 刃長(mm)125 仕様鉄工用 グリップ:赤
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 柄径(Φmm)3 適合材各種金属
1箱(1本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 全長(mm)180 目の粗さ#0 粒度0 柄径(Φmm)3.5 適合材各種金属 目数(1cmあたり)25
1箱(1本)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属 目の粗さ鬼目 全長(mm)195 仕様木工用、柄付き 材質(柄部)
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)