回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
高さ(mm)15
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状カッター目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3
材質HSS
種別クロスカット目
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材金属・木材
六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。
用途鉄や軽金属などのバリ取り・寸法調整などに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角対辺(mm)6.35
適合材鉄・軽金属
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの荒研削、荒研磨作業に。
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ヤスリ部形状イバラ目
適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など
六角軸対辺(mm)6.35
細かい削りできれいな仕上がり
用途木工・軽金属の仕上げに。
軸径(Φmm)6
材質高級炭素工具鋼
仕様ヤスリ目
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
適合材木工・軽金属
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属
外径(mm)10
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。
用途金属の研削
軸径(Φmm)3
材質HSS(チタンコーティング)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材金属
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途木材・金属の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)6
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])10000
ヤスリ部形状クロスカッター目
適合材木材・金属
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)6.4
外径(mm)6.4
材質超硬
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状球型
高さ(mm)2.3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)2.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)6.4
外径(mm)6.4
材質超硬
形状球型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状球型
高さ(mm)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状球型
高さ(mm)3
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状トンガリ型
高さ(mm)19
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状逆台形型
高さ(mm)5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)7
外径(mm)3
材質超硬
形状炎型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状逆台形型
高さ(mm)5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状円錐型
高さ(mm)17
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)7
1本
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)13
外径(mm)6.4
材質超硬
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)13
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)7
外径(mm)2.9
材質超硬
形状楕円型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)7
外径(mm)2.9
材質超硬
形状楕円型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
形状円筒型
高さ(mm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
外径(mm)1.6
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)15
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削
軸径(Φmm)3
高さ(mm)10
外径(mm)3
材質超硬
形状トンガリ型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状ダイヤカット目
適合材石、ガラス、金属等
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)3
適合材一般金属
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
放熱効果が大きくワークを変質させません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。
回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途小型ワークの研磨用。細い部分・溝部・ネジ部などの研磨用。使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
軸径(Φmm)3
適合材一般金属
質量(g)60.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)30
材質(軸)スチール
外径×幅W(mm)30×5
関連キーワード
1
2
次へ