カテゴリ

  • 研磨材(47)
    • フレキシブル砥石(2)
    • 研磨ディスク(12)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(4)
    • 弾性研磨砥石(1)
    • 砥石(6)
    • 軸付砥石(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • ベルスター研磨材工業(8)
  • FUJI STAR(三共理化学)(3)
  • 冨士トンボ(3)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • 日本研紙(1)
  • 日本特殊研砥(1)
  • サンフレックス(1)
  • RELIEF(1)
  • オカスギ(1)
  • 戸田研磨工業(1)
適合材
  • アルミ
  • その他(2)
  • ガラス(88)
  • コンクリート(28)
  • ステンレス(64)
  • セラミックス(49)
  • タイル(14)
  • チタン・ニッケル(8)
  • レンガ(1)
  • 木工(28)
  • 樹脂(38)
  • (9)
  • 石材(138)
  • 石膏ボード(2)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(5)
  • 超硬合金(24)
  • (38)
  • 銅・真鍮(18)
粒度・番手
  • 14(6)
  • 16(7)
  • 20(7)
  • 24(7)
  • 30(5)
  • 36(5)
  • 40(5)
  • 50(6)
  • 60(8)
  • 80(16)
  • 100(6)
  • 120(11)
  • 150(7)
  • 180(7)
  • 200(8)
  • 400(13)
  • 600(6)
  • 800(12)
  • 1000(10)
  • 1500(5)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 80(1)
  • 100(13)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 180(8)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 15.9(3)
  • 22.2(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「石材研磨」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業
149,800税込164,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。トラスコ品番814-6768適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X粒度(#)60穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー7型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型ベルスター研磨材工業
159,800税込175,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)180砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)7600rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー6型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型ベルスター研磨材工業
129,800税込142,780
1箱(500枚)
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。適合機種ミタチMG-150X穴径(Φmm)22.2外径(Φmm)150砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)9200rpm適合材金属・石材・コンクリート
ジスクペーパー4型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型ベルスター研磨材工業
1,898税込2,088
1箱(10枚)
翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。トラスコ品番814-6729適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。粒度(#)36穴径(Φmm)15.9外径(Φmm)100砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)13700rpm適合材金属・石材・コンクリート
研磨ディスク 中抜きタイプ 日本研紙研磨ディスク 中抜きタイプ日本研紙
1,598税込1,758
1パック(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。形状円形/中抜きタイプ砥材CC外径×穴径(Φmm)125×15.9基材バルカナイズドファイバーサイズ(inch)5適合材石材、金属
NOTE YASURI#1500 ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#1500ヤナセ(柳瀬)
279税込307
1個
5日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。粒度#1500適合材金属・石材
NOTE YASURI#600 ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#600ヤナセ(柳瀬)
279税込307
1個
5日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途金属・石材の研磨に使用。粒度#600適合材金属・石材
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
ファイバーディスク FDH 冨士トンボファイバーディスク FDH冨士トンボ
1,598税込1,758
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
ファイバーディスク FDC 冨士トンボファイバーディスク FDC冨士トンボ
1,098税込1,208
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
クリストンマトリックスバー リューター(日本精密機械工作)クリストンマトリックスバーリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1パック(2本)
翌々日出荷から8日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100砥材アルミナ
サンダーセット リューター(日本精密機械工作)サンダーセットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1セット(122本)
翌々日出荷
各種の軸付サンダーをセット品にして取り揃えました。
用途各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等のサビ取り、汚れ落とし、研磨、エッジ研磨、バリ取り加工、カエリ取り加工に。セット内容フラップサンダー S1112、S1132、S1312、S1332 〈各3本〉、スポンジサンダー S2001、S2003、S2101、S2103 〈各3本〉、ドラムサンダー S3082、S3084、S3122、S3124 〈各10本〉、ラバーホルダー S3308、S3312、S4205、S4210 〈各2本〉、キャップサンダー S4211、S4213、S4231、S4233 〈各10本〉、ロールサンダー S5311、S5313 〈各5本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)3セット数122本入適合材各種金属・非鉄金属、ガラス、木材、ゴム、石膏、石材等
軸付弾性砥石セット(PVA砥石) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)リューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉軸径(Φmm)3セット数6本入適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付弾性砥石セット(各種金属用) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)リューター(日本精密機械工作)
39,980税込43,978
1セット(62本)
3日以内出荷
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03軸径(Φmm)2.34、3セット数62本入適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Qシリーズ ソニック用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石 リューター(日本精密機械工作)Pシリーズ レシプロ用工具 クリストンマトリックス砥石リューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材アルミナ
レシプロ用工具セット リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セットリューター(日本精密機械工作)
139,800税込153,780
1セット(504点)
3日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に適合機種RE-06、RE-18A、RE-10Aセット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06軸径(Φmm)6セット数35種・504点入適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石) リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石(クリストンマトリックス砥石)リューター(日本精密機械工作)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。形状はダイヤモンドヤスリで修正できます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材形状円筒型軸径(Φmm)3長さ(mm)100砥材アルミナ結合剤樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
エバーディスクミニ ヤナセ(柳瀬)エバーディスクミニヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5枚)
5日以内出荷
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス外径(Φmm)50最高回転数(min-1[r.p.m])16000RoHS指令(10物質対応)対応
SGエバーディスク ヤナセ(柳瀬)SGエバーディスクヤナセ(柳瀬)
19,980税込21,978
1箱(5枚)
5日以内出荷
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。 二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り最高回転数(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ステラジスクハード オカスギステラジスクハードオカスギ
15,980税込17,578
1組(5枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
耐水ペーパーセット GISUKE(タカギ)耐水ペーパーセットGISUKE(タカギ)
219税込241
1セット
翌々日出荷
用途金属・木工・各種塗装面の研磨に。石材加工面素地調整に。適合材金属、木工などセット内容細目(#600)×1枚、中目(#400)×1枚、荒目(#240)×1枚
Qディスク QCFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QCFDFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷から11日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)Qディスク QAFDFUJI STAR(三共理化学)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷から34日以内出荷
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等
ホルダー付セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ダイヤモンドフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
3,890税込4,279
1本
6日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に軸径×軸長(mm)6×40適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
軸付弾性砥石(PVA) リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)リューター(日本精密機械工作)
2,598税込2,858
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
スーパー砥石 リューター(日本精密機械工作)スーパー砥石リューター(日本精密機械工作)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂
クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬)クリーニングブラシセットヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応
PVA軸付砥石 日本特殊研砥PVA軸付砥石日本特殊研砥(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。形状円筒型適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
アルタオクトロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)アルタオクトロンNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。砥材ダイヤモンド基材適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属接着剤レジン
マジックタッチフェルトバフ サンフレックスマジックタッチフェルトバフサンフレックス(11件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)キズ取りディスクヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
耐水サンダー RELIEF耐水サンダーRELIEF
359税込395
1セット(3枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
水を使用して研磨できるので、軽い力で滑らかな研磨が可能です。電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。お得な3枚入!
用途金属、木材、樹脂、石材などの仕上げ研磨に。砥材CC基材クラフト紙(ラテックス処理)タイプ乾式/湿式兼用サイズ(mm)228×93種別クランプ式寸法(mm)228×93砥粒CC適合材金属、木材、樹脂、石材など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら