42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)3 刃径(mm)6 刃長(mm)13 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番498-8434 質量(g)10 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

刃径(Φmm)3 軸径(Φmm)3 材質超硬合金 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,788 税込3,067
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)6.0 全長(mm)39.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称スパイラルカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 カット名称スパイラルカット
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 軸径(Φmm)3 形状円筒型 全長(mm)38.5 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷

軸径(Φmm)3 カット名称クロスカット 材質超硬 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに 適合材金属・非金属
1セット(10本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター オール超硬タイプ
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。オール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 適合材金属・非金属 カット名称クロスカット
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軽金属用超硬カッター
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に 適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状円錐鋭角(ストレートカット) 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 刃長(mm)- 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ、真鍮、銅などの目詰まりしやすい非鉄金属や、樹脂、硬質ゴム、石膏等の切削に最適です。切れ刃が鋭く深いので切削力が強く、各種被削材の荒取り加工にも適しています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にアルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属の加工に 軸径(Φmm)3 適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、アルミ、真鍮、銅、 プラスチック、 硬質ゴム、石膏等 目詰まりしやすい非鉄金属 カット名称アルミカット 入数1
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター 面取りカッター
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。面取りカッター
最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000 適合材金属・非金属 カット名称スパイラルカット
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 カット名称アルミカット
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク超硬カッター
オール超硬です。使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途深穴の金属、非金属の研削やバリ取りに 材質超硬 適合材金属、非金属
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 刃径(Φmm)3.0 全長(mm)100.0 刃長(mm)14.0 トラスコ品番856-8958 形状円柱先丸(クロスカット) 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに 適合材金属・非金属
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターセット
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。 セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351 軸径(Φmm)3 セット数5本入 適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
1セット(5本)
18,980 税込20,878
欠品中

トラスコ品番498-8442 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃径(Φmm)1.8 刃長(mm)1.8 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 形状円形 トラスコ品番498-8493 材質超硬合金 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

刃径(Φmm)4.8 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃径(Φmm)2.8 刃長(mm)2.8 全長(mm)38.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8574 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

刃径(Φmm)6.4 軸径(Φmm)3 材質超硬合金 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃径(Φmm)1.6 刃長(mm)1.6 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8485 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃径(Φmm)1.2 刃長(mm)1.2 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8469 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

トラスコ品番852-7342 質量(g)7 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷

トラスコ品番852-7343 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,788 税込3,067
翌々日出荷

刃径(Φmm)2.9 刃長(mm)2.9 全長(mm)38 軸径(Φmm)3 トラスコ品番852-7345 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

刃径(Φmm)2.4 刃長(mm)2.4 全長(mm)38.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8515 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

刃径(Φmm)2.1 刃長(mm)2.1 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8507 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

刃径(Φmm)1.4 刃長(mm)1.4 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)3 トラスコ品番498-8477 材質超硬合金 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番498-8566 形状円形 質量(g)6 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

刃径(Φmm)2.4 刃長(mm)12 全長(mm)80 軸径(Φmm)3 トラスコ品番852-7463 材質超硬合金 質量(g)13 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷