13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。 トラスコ品番436-5585 形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球 質量(g)65 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂 カット名称ダブルカット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 軸径(Φmm)3 形状円筒型 全長(mm)38.5 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)50 質量(g)17.8 刃長(mm)18 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材 刃径(mm)6
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断します。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 刃長(mm)25 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。多種類の形状を用意しましたので用途に合わせてお選び下さい。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに 適合材金属・非金属
1セット(10本)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット ラウンドタイプ
ラウンドタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軽合金用超硬カッターセット
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。 セット内容K7311、K7321、K7331、K7341、K7351 軸径(Φmm)3 セット数5本入 適合材アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属
1セット(5本)
18,980 税込20,878
欠品中

リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセット コーンタイプ
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬 セット数10本入 適合材金属・非金属
1セット(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 穴径(Φmm)1.8
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)