理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端フラット形状の超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
シャンク径(Φmm)6
先端角(°)90
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
先端径(Φmm)(フラット)0.1
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途
材質超超微粒子合金
全長50
刃数1枚刃
適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック
ねじれ角(°)0
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
アルカット刃
用途アルミ・銅合金
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材アルミ・銅合金
カット名称アルカット刃
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材金属・非金属
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属の切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
刃幅(mm)1.2
適合材金属
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ6以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材金属・非金属
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
形状円錐砲弾型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒型
粒度#200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型
粒度#200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
形状丸型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
粒度#200
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
軸径(Φmm)3
形状円錐型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました!
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状先平型
粒度#200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
刃数100
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用
最高使用回転速度(min-1)3200
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード