4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。ガラスの穴あけに重宝する形状です。 外径(mm)4 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)2.34 形状三角型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
599 税込659
当日出荷

回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。 外径(mm)5.5 高さ(mm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ダイヤ電着 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属やガラス、石材等
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699 税込769
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)レシプロ用工具セット
研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に 適合機種RE-06、RE-18A、RE-10A セット内容ホルダー付セラミック P1001、P1002、P1003、P1004 〈各1本〉、スティック砥石 P1011、P1012、P1013、P1014 〈各1本〉、セラミックスティック砥石 P1201、P1202、P1203、P1204、P1211、P1212、P1213、P1214 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ P2001、P2002、P2003 〈各1本〉、ダイヤモンド砥石 P3021 〈1本〉、チップホルダーP4001、P4002 〈各5本〉、チップホルダー P4003 〈2本〉、フェルトチップ P4101 〈20枚〉、サンドペーパーチップ P4211、P4212、P4213、P4214、P4215、P4216、P4217、P4218、P4219 〈各50枚〉、ツールホルダー P7001、P7002 〈各1本〉、ケース TS-06 軸径(Φmm)6 セット数35種・504点入 適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
1セット(504点)
139,800 税込153,780
3日以内出荷