3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ並目(中目) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針のような形状のダイヤモンドヤスリです。 柄部を太径にして手に持ち易く作業性を高めています。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 形状 全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。
用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。 全長(mm)250 厚さ(mm)0.6 粒度#325 形状へら型 材質ステンレス 適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)