鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)20×10
適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。
タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。
軸径(Φmm)6.35
粒度#80
適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼
適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
砥石長(mm)40
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
点から面で作業ができ作業効率約5倍、ホルダーとホイルが脱着式でゴミの量が約1/5になります。力強い研削で作業スピードが向上し、先端を交換することで作業用途が拡大します。
用途ガラス・タイルの面取り、サイズ補正・刃物手入れ。
材質シリコンカーバイド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材ガラス
適合工具ドリル・インパクトドライバー
関連キーワード