「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)2
砥材C
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(mm)31
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
穴径(mm)11
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180
穴径(Φmm)11
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
外径(Φmm)40
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。
汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
全長(mm)80
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8
シャンク径(Φmm)3
シャンク長(mm)52
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3
関連資料(3.64MB)
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3
関連資料(3.64MB)
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
モノタロウ
¥499
税込¥549
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。
狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540
適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
こんなお得な商品も!

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途石材、ガラス等の研削、研磨に使用します。専用パット(No.4361)に取り付けて使用します。
外径(mm)38
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
材質レジンダイヤ
入数(枚)1
適合材石材、ガラス等
ダイヤモンド砥粒を電着した特殊研磨布を放射状に束ねたサンダーです。石材、セラミック、ガラス等の研削に適しています。
用途石材、セラミック、ガラス等の研削
軸径(Φmm)3
適合材石材、セラミック、ガラス等
入数1
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に
軸径×軸長(mm)6×40
適合材セラミック、ガラス、石材、金属など
C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
長さ(mm)45
形状三角
幅(mm)12
全長(mm)175
適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等
三角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角
適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂
入数1
トラスコ品番853-0040
高さ(mm)10
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番853-0046
高さ(mm)10
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
外径(Φmm)30
高さ(mm)10
粒度800
トラスコ品番853-0047
軸径(Φmm)3
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
外径(Φmm)15
高さ(mm)10
粒度180
トラスコ品番853-0037
軸径(Φmm)3
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
外径(Φmm)15
高さ(mm)10
粒度400
トラスコ品番853-0039
軸径(Φmm)3
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番853-0045
高さ(mm)10
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
トラスコ品番853-0044
高さ(mm)10
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
トラスコ品番853-0038
高さ(mm)10
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
外径(Φmm)30
高さ(mm)10
粒度2000
トラスコ品番853-0049
軸径(Φmm)3
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トラスコ品番853-0043
高さ(mm)10
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
トラスコ品番853-0048
高さ(mm)10
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
トラスコ品番853-0041
高さ(mm)10
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番853-0050
高さ(mm)10
質量(g)19
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
外径(Φmm)15
高さ(mm)10
粒度2000
トラスコ品番853-0042
軸径(Φmm)3
質量(g)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード