回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)20
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
厚さ(mm)3
材質ゴム砥石
粒度#400
砥材GC材
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125
厚さ(mm)10
材質フェルト
直径(Φmm)125
使用工具ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
適合材石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
フェルトバフセット ハードです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
積層バフセットです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-6187
セット内容内容(7本入り):EA5111、EA5112、GA4311、GA4341、GA4371、GA4411、GA4441(各1本)
質量(g)49
1組(7本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)110
厚さ(mm)23
粒度320
トラスコ品番852-6179
質量(g)118
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5441
質量(g)146
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2枚)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)110
厚さ(mm)26
トラスコ品番852-6173
質量(g)112
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5437
質量(g)21
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)110
厚さ(mm)23
トラスコ品番852-6178
粒度180
質量(g)127
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)80
厚さ(mm)23
トラスコ品番852-6172
質量(g)67
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)80
厚さ(mm)23
トラスコ品番852-6177
粒度320
質量(g)65
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5439
質量(g)81
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5438
質量(g)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
厚さ(mm)7
トラスコ品番852-5440
質量(g)116
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)80
厚さ(mm)23
トラスコ品番852-6176
粒度180
質量(g)69
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)125
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5435
質量(g)100
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5434
質量(g)90
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
内径(Φmm)6
外径(Φmm)50
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5432
質量(g)25
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5436
質量(g)189
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)75
厚さ(mm)6
トラスコ品番852-5433
質量(g)49
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1パック(2個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
成分ガラセリウム30g
セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)50
適合材ガラス、鏡
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外径(mm)31
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
穴径(mm)11
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した成形フェルトスティックです。研磨剤の保持力に優れ効果的な研磨ができます。
長さ(mm)150
軸径(Φmm)2.34
外径(mm)7.5
トラスコ品番499-8219
材質スチール
全長(mm)49.5
質量(g)7
タイプドリルチャック
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)1.8
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)30
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)13
高さ(mm)13
粒度220
トラスコ品番852-7020
質量(g)41
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)13
高さ(mm)13
粒度600
トラスコ品番852-7022
質量(g)41
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
内径(Φmm)1.8
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内径(Φmm)1.8
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
トラスコ品番499-7883
質量(g)5
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)13
高さ(mm)13
粒度220
トラスコ品番852-7004
質量(g)37
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
軸径(Φmm)3
外径(Φmm)13
高さ(mm)13
粒度320
トラスコ品番852-7005
質量(g)37
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ30×8
シャンク径(Φmm)3
シャンク長(mm)52
関連資料(3.64MB)
アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
粒度#180
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
関連キーワード
1
2
3
次へ