29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質ダイヤ セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本) 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

ホビールーター用パーツセット
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス貝殻などの切り込み、切断に セット内容Φ20mmx2本、Φ25mmx2本 軸径(Φmm)2.35 対応材質木材・プラスチック樹脂・石材・ガラス貝殻
1パック(4本)
689 税込758
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール
ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。 形状円筒型 適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です 適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材 厚さ(mm)1.3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック 寸法(mm)50×25×10
1組(3個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石セット(非金属用)
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 セット内容R2211、R2212、R2213、R2214、R2215、R2216、R2221、R2225、R2226、R2231、R2232、R2233、R2234、R2235、R2236、R2241、R2242、R2243、R2244、R2245、R2246、R2251、R2252、R2253、R2254、R2255、R2256、R2261、R2265、R2266 〈各2本〉、R2222、R2224、R2262、R2264 〈各3本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)3 セット数72本入 適合材超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材
1セット(72本)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー
ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(2本)
979 税込1,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。 粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 粒度#80・#120・#220 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220) 寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
5,698 税込6,268
当日出荷

石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。
用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。 粒度GC120 軸径(Φmm)2.35 適合材石材、ガラス、貝殻、木材など 材質GC材
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など 結合度M 最高使用周速度(m/s)45
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 平先
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ トガリ
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 砥材A(かっ色アルミナ) 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1パック(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 平先
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。 柔軟性がありワークに良く馴染みます。 カッターナイフで切って使用出来ます。 汚れなど水で洗えます。 サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。 研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
1組(3個)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。 弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。 微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。 セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。 銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。
用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。 寸法(mm)100×100 材質セラミックフィラー 厚さ(mm)2 質量(g)42 適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー 丸
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm)3×25 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)キャップサンダーラバーホルダー トガリ
キャップサンダー用ラバーホルダー。キャップを装着して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に 軸径×軸長(mm)3×25 適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ネルディスク
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷