27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(mm)150 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)25.4 粒度80 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)150×25×25.4 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。 形状円筒型 適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 形状オフセット型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高使用周速度(m/min)2700 適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番499-1427 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番499-1435 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

トラスコ品番499-1419 軸径(Φmm)6 粒度220 高さ(mm)25 質量(g)186 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1袋(10本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)20 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番499-1401 質量(g)186 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラスコ品番499-1338 軸径(Φmm)3 粒度80 高さ(mm)13 質量(g)34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)10
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 高さ(mm)13 粒度80 トラスコ品番499-1273 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)10 高さ(mm)13 粒度220 トラスコ品番499-1354 質量(g)34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,398 税込3,738
9日以内出荷

トラスコ品番499-1303 軸径(Φmm)3 粒度80 高さ(mm)13 質量(g)30 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)8
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

トラスコ品番499-1290 軸径(Φmm)3 粒度220 高さ(mm)13 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)6
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度220 トラスコ品番499-1443 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度220 トラスコ品番499-1389 質量(g)39 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)6 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番499-1281 質量(g)27 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

トラスコ品番499-1397 軸径(Φmm)6 粒度80 高さ(mm)25 質量(g)186 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)20
1袋(10本)
5,498 税込6,048
翌日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)8 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番499-1311 質量(g)30 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)13 高さ(mm)13 粒度120 トラスコ品番499-1371 質量(g)39 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 アズワン品番65-1989-61
1袋(10個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

トラスコ品番499-1346 軸径(Φmm)3 粒度120 高さ(mm)13 質量(g)34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)10
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷

トラスコ品番499-1362 軸径(Φmm)3 粒度80 高さ(mm)13 質量(g)39 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)13
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷

トラスコ品番499-1320 軸径(Φmm)3 粒度220 高さ(mm)13 質量(g)30 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)8
1袋(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷

耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など 結合度M 最高使用周速度(m/s)45
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pva