厚さ(mm)4.0
粒度24
砥粒GC
硬度BF
結合度R
適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。
斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)6
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)100
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)15
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥9,288
税込¥10,217
翌々日出荷
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。
切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用
穴径H(Φmm)27
適合材コンクリート、アスファルト
チップ厚さ(mm)3.2
主な適合機械コンクリートカッター
チップ高さX(mm)(実寸)6
回転速度最高:70(m/s)
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
外径(Φmm)125
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械エアカッタ
最高回転速度(min-1)12200
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。
切り粉の排出効率の向上。
優れたカッター冷却効果。
高い基板強度。
高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。
刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用
ダイヤ層厚(T)(mm)1.8
穴径H(Φmm)20
適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック
主な適合機械電気ディスクグラインダ
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等
適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP
主な適合機械電気ディスクグラインダ
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)2.85
外径(Φmm)305
高さH(mm)ダイヤ:6
適合材コンクリート
主な適合機械エンジンカッター
最高回転速度(min-1)6300
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等
適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材
主な適合機械電気ディスクグラインダ
キワ切りに最適!
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途コンクリート・ブロック用
適合材コンクリート、ブロック
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
チップ高さ(mm)6
内径(Φmm)M10
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード