67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)などの切断、ハツリ作業時の溝付などに。スリット(切欠き部)により粉じん排出と放熱が良好。サイド面はフラットな形状で仕上りがシャープ。
適合材高圧縮強度コンクリートから、各種コンクリート二次製品(U 字溝、ヒューム管)など
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断 刃厚T(mm)2 適合材コンクリート、ブロック チップ高さX(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。 仕様乾式 付属品取り付けリング 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど チップ高さ(mm)8
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に! 仕様乾式 適合材コンクリート・ブロック・モルタル
1枚
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプセグメント 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.9 穴径(Φmm)20 適合切断材コンクリート・石材
1枚ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)205 厚さ(mm)2 内径(Φmm)25 適合機種カッタ:4108R 高さ(mm)7.5 適合材コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等 適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP
エコ商品
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.8 内径(Φmm)30.5 トラスコ品番788-7159 適合機種エンジンカッター 寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g)1340 最高回転数(min-1[r.p.m])6300 刃幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に 刃厚(mm)3 適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
1枚
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途コンクリート、ブロック、レンガ等一般建材の切断に 適合材コンクリート、ブロック、レンガ等 チップ厚さ(mm)1.8 付属品リング(穴径15mm) 穴径(Φmm)20 外径×穴径(Φmm)105×20
1枚
2,698 税込2,968
7日以内出荷

切削性能を重視した設計。
用途コンクリートの切断に最適。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
3,988 税込4,387
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械電気ディスクグラインダ
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート・特にハツリ作業のプロ向け製品。エアーカッター専用。 厚さ(mm)2.2 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSV100(ダイヤモンドカッター)
切れ味重視の汎用製品
用途一般コンクリート製品の切断に。 厚さ(mm)2.2 高さ(mm)7 タイプ乾式 適合材コンクリート
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 ダイヤ層厚(T)(mm)1.8 穴径H(Φmm)20 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック 主な適合機械エアカッタ 最高回転速度(min-1)12200
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。高速切断が可能なセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等 適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット入りにて放熱・切れ味UP レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 刃高(mm)7.0
1枚
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EDW-40 ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Value 動画あり
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)1.7 穴径(Φmm)20 種類セグメント型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 使用工具ディスクグラインダー100mm 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル 切断距離(m)80 切断深さ(mm)10 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト・コンクリート切断兼用 適合材アスファルト・コンクリート切断兼用 穴径(Φmm)27.0 刃厚(mm)3.2 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味、スピードを優先する方に最適なセグメントタイプです
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの切断に。 適合材コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業レーザー隼
エコ商品
切れ味を重視したセグメントタイプです。 御影石の切断に最適です。
用途御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 適合材御影石、石材、硬質コンクリート、エンジン、電動用、ダイヤモンドカッター 外径(Φmm)230 穴径(Φmm)22 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番852-3974 セット内容取扱説明書、内径20mm穴径変換リング、スベリ止め 材質工具鋼 質量(g)650 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6600 付属リング穴径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1枚
28,980 税込31,878
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX
道路カッター専用ブレード。切れ味を重視したセグメントタイプ
穴径(Φmm)27.0 チップ幅(mm)7.0
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX コンクリート用
エコ商品
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 コンクリート用 適合材コンクリート用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業ジャパン玄人DX アスファルト用
道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断 アスファルト用 適合材アスファルト用 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)27.0 タイプ湿式 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業DIA WORKER SE 10枚
エコ商品
ちょっとした切断にあると便利なエコノミータイプ・切れ味重視セグメントタイプ
用途ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート用 適合材ブロック・モルタル・赤レンガ・コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)7
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。 適合材アスファルト、コンクリート 穴径(Φmm)27 仕様湿式コンクリートカッター 材質人工ダイヤモンド
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速い切断、6分割セグメント刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断 切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等 材質(本体)スチール タイプセグメントタイプ 材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド 刃高(mm)12
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)