こんなお得な商品も!

研磨たわし
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。
ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。
サンドペーパーのように目詰まりがありません。
水、油、洗剤との併用もできます。
手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離
ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし
色こげ茶
研磨材の構造不織布
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし
寸法(mm)150×230
砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
耐熱温度(℃)90
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業
種別テクノ
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。
仕様コンクリート用
材質本体:研磨布、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度180
砥材シリコンカーバイト
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
砥粒アルミナ
適合材金属、石材、コンクリート、非金属
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
最高使用周速度(m/s)68
最高使用回転速度(min-1)13000
関連キーワード