シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材シリコンカーバイド
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ガラス、石材、コンクリート等
シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業
種別テクノ
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度180
砥材シリコンカーバイト
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
アルミナ&シリコンカーバイド砥粒で多用途に対応。
軽快なストロークでラクラク研削。
ムラなくキレイな仕上がり。
用途溶接ビード取り、サビ取り、塗装落とし、バリ取り、面取り、表面研磨など
最高使用周速度(m/s)68
最高使用回転速度(min-1)13000
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。
トラスコ品番814-6768
適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X
粒度(#)60
穴径(Φmm)22.2
外径(Φmm)180
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)7600rpm
適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
¥149,800
税込¥164,780
94日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。
適合機種ミタチMG-150X
穴径(Φmm)22.2
外径(Φmm)150
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)9200rpm
適合材金属・石材・コンクリート
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
トラスコ品番814-6729
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。
粒度(#)36
穴径(Φmm)15.9
外径(Φmm)100
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)13700rpm
適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。
適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X
穴径(Φmm)22.2
外径(Φmm)180
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)7600rpm
適合材金属・石材・コンクリート
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード