11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1箱(10枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲にわたるがんこなさび汚れ除去、古い塗膜の剥離、コンクリート面の汚れ落としなどを簡単に行えます。
仕上がり相当番手100~120 寸法(mm)140×250 こげ茶 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造不織布 適合材コンクリートなど
1箱(5枚)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾式(ドライタイプ) 付属品Φ15mmリング タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様U溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾湿両用 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。 適合材コンクリート、モルタル、レンガ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)10 仕様V溝・乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)