13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。 「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに 寸法(mm)230×280 基材JW 砥粒A 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1袋(10枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り サイズ4型 基材ファイバー 外径(Φmm)100 砥粒CC 基材厚さ(mm)1.2 適合材金属、石材
1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
2,498 税込2,748
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

理研コランダムAクロスロール
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
基材X 砥粒A 接着剤G/G
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1.2
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 幅(mm)75 長さ(m)3 基材JW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 適合材金属、スチール、コンクリート 寸法(mm)150×250 砥粒AA
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です
用途金属製品などのバリ取り、研磨などに。 適合材金属 砥材AA 長さ(m)36.5
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 寸法(mm)83×150 砥粒AA 適合材金属、スチール、コンクリート
1箱(30個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)