商品豆知識
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別組
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状シノギ
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状ハマグリ
幅(mm)4.2
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状両甲
幅(mm)4
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状楕円
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼
全長(mm)215
刃長(mm)110
関連キーワード