商品豆知識
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)43
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ1
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
材質オール超硬合金
形状タイプ1
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
刃径(Φmm)6.4
シャンク長(mm)30
角度(°)22
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番436-5585
形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)65
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称ダブルカット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ1
シャンク長(mm)45
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ8
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ3
シャンク長(mm)45
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
角度(°)8
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)43
刃長(mm)13.0
刃径(Φmm)6.4
材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
形状タイプ7
シャンク長(mm)45.0
角度(°)14
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ8
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
仕様Z3 ミディアムシングルカット
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
全長(mm)53
軸長(mm)40
刃長(mm)13
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン
刃径(mm)12
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に
適合ストレートグラインダー
軸径(Φmm)6
形状カップ型
軸長(mm)40
適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)72
刃長(mm)27.0
刃径(Φmm)9.5
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け
形状タイプ7
カット名称マスターカット
仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。
トラスコ品番342-2755
質量(g)26
タイプロー付
シャンク長(mm)45
角度(°)15
対応材質ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃長(mm)12.7
材質オール超硬合金
形状タイプ2
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
シャンク長(mm)25.3
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
形状タイプ6
シャンク長(mm)30
推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
シャンク径(Φmm)3.0
全長(mm)38
刃径(Φmm)3.0
材質オール超硬合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番330-7972
形状タイプ8
シャンク長(mm)34
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])32000
カット名称マスターカット
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ