切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。
手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用。鉄・一般金属の加工に
材質(本体)SKS-8
材質(ハンドル)PVC+TPR
ヤスリ部厚T(mm)3
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現!
あのブライトを上回る切れ味。
表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。
全長(mm)235
刃長(mm)120
ヤスリ部幅W(mm)16
ヤスリ部厚T(mm)4
形状平形
適合材鉄、ステンレスなど
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。
基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨
寸法(mm)230×280
砥材A(溶融アルミナ)
適合材金属
接着剤G/G(グルー)
こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状シノギ
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼
平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番207-3565
幅(mm)6.4
全長(mm)160
質量(g)14
適合材金属・木材・セラミックなど
アズワン品番64-8613-77
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途精密工作・精密加工・アクセサリー作りなどに。
適合材金属
セット内容丸、半丸、平
材質(本体)SK2
材質(グリップ)PVC(2重)
1パック(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
金属などの削り、磨き作業、工作などに最適です。電気ドリルやエアーグラインダーで使用できる鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄、軽金属、木材の研削、研磨作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状ハマグリ
幅(mm)4.2
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状両甲
幅(mm)4
厚さ(mm)2.2
全長(mm)170
タイプ12本型
ヤスリの長さ(mm)70
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状楕円
適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に
トラスコ品番811-6942
材質SKS8
形状平
サイズ245X23X4.0
質量(g)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼
全長(mm)215
刃長(mm)110
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ