平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
木材・プラスチック・金属に対応します。
ベルト交換も簡単です。
用途金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。
トラスコ品番207-3565
幅(mm)6.4
全長(mm)160
質量(g)14
適合材金属・木材・セラミックなど
アズワン品番64-8613-77
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
形状球型
高さ(mm)2
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
外径(mm)2
1本
¥429
税込¥472
6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
形状台形型
高さ(mm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
外径(mm)2
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
高さ(mm)0.7
外径(mm)0.8
材質合金工具鋼
形状逆台形型
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器
1本
¥399
税込¥439
6日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
全長(mm)215
刃長(mm)110
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。
全長(mm)172
ダイヤ寸法(mm)29×10.5
質量(g)20.0
適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
砥材セラミック(CG系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
結合剤R(ゴム)
適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
関連キーワード