こんなお得な商品も!

研磨布シート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいさび、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。
粒度#1000、#1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。
カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。
水をつけての使用はできません。
用途車両、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど。
さび取り、汚れ取り、バリ取り。
素地のならし研磨。
塗装前の研磨、仕上げ研磨。
幅×長さ(mm)230×280
適合材各種金属
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
粒度#270
材質/仕上SS400
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。
専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。
環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。
曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。
DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。
適合材各種金属
セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。
粒度300番相当
適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
形状先細半丸
全長(mm)215(ヤスリ部:約80)
仕様グリップ付
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。
均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。
生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む)
真鋳、青銅(楽器類など)
各種セラミックス製品(食器・IH含む)
油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。
貴金属、宝石類の最終仕上げ。
適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
関連キーワード