70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

作業性の良い発泡ポリプロピレンブロックにフレキシブルダイヤモンドシートをあらかじめ接着した製品です。水に浮く軽さと適度な柔軟性により面とりや平面出しだけでなく曲面の仕上げにも適します。 オープンパターン構造により目詰まりしにくく、仕上げが安定。研磨材自体の削りカスもほとんど出しません。
用途石材、ガラス、セラミックの面取り、表面仕上げ、溶射面の仕上げ、プレスしわ、打痕の修正 砥石サイズ(mm)90×55 タイプメタル電着 適合材石材、ガラス、セラミックなど
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 仕様不織布 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 適合材ステンレス、アルミナ等
1箱(5本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 線径(Φmm)0.1 軸径(Φmm)3 質量(g)3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36 材質(軸)真鍮(C3604BD)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)36
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)13 粒度#280 形状皿型 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷

油性のダイヤモンドペースト。使用箇所に使用量のみ抽出して作業して頂けます。 専用希釈液にて、濃度を選択してご使用願います。 環境、人体に優しい設計のため、研磨機を用いた作業はもちろん、手作業でも安心して使用して頂けます。
用途金属の微細研磨・鏡面研磨。 曲面や入り組んだ部分の研磨に最適。 DIYやホビー等の汚れ落とし、サビ落とし、キズ消しなど。 適合材各種金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 質量(g)30 容量(g)6 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性水性
1本(10mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 粒度#100 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材 砥材GC 結合剤V(ビトリファイド) 結合度J
1パック(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g)15 種類油性 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット 容量(g)5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な面が得られます。 油性で乾きづらく良く伸びます。
用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに 適合材金型・金属・セラミックなど 液性油性
1本(10mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット 質量(g)41 容量(g)5
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度800 砥粒WA トラスコ品番852-9258 質量(g)141 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度1500 砥粒WA トラスコ品番499-9231 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
21,980 税込24,178
当日出荷

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)3
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)100 粒度3000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9301 質量(g)63 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度1000 砥粒WA トラスコ品番852-9259 質量(g)127 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度320 砥粒WA トラスコ品番852-9255 質量(g)156 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
質量(g)41 容量(g)5 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)100 粒度1000 砥粒WA/GC トラスコ品番852-9299 質量(g)66 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
1袋(5個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度220 砥粒WA トラスコ品番499-9169 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度400 砥粒WA トラスコ品番499-9193 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度320 砥粒GC トラスコ品番852-9240 質量(g)244 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)50 粒度320 砥粒WA トラスコ品番852-9418 質量(g)51 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10枚)
3,588 税込3,947
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)50 粒度180 砥粒WA トラスコ品番852-9416 質量(g)46 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

厚さ(mm)3 全長(mm)50 粒度120 幅(mm)13 砥粒WA トラスコ品番852-9415 質量(g)52 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度320 砥粒GC トラスコ品番852-9234 質量(g)123 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度180 砥粒GC トラスコ品番852-9238 質量(g)252 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度180 砥粒GC トラスコ品番852-9232 質量(g)129 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度800 砥粒WA トラスコ品番499-9215 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度400 砥粒WA トラスコ品番852-9256 質量(g)153 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

厚さ(mm)6 幅(mm)13 全長(mm)150 粒度280 砥粒WA トラスコ品番499-9177 質量(g)295 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷