53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスク
RoHS
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業マルチディスク
RoHS
マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。
用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20.0 付属リング(mm)15
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダー用 VBGサンダーコア 三京ダイヤモンド工業 動画あり
水がいらない乾式。高速で穴あけができる。ディスクグラインダを使用して床タイルなどの硬質タイルでも簡単に、高速に、穴あけができます。コア内のワックスが穿孔熱で徐々に先端に出て冷却していくので水が不要。ドリルビットガイド無しで位置決めが可能。コードレスディスクグラインダに最適。サイズ5.0mm~10.0mmまで対応。タイル表面の欠けが少なく仕上りがキレイ。タイルのキワの穴あけも簡単。
用途硬質磁器タイル・石材タイル穴あけ用 全長(mm)68 軸径M10 有効長(mm)35 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60.5 有効長(mm)30 取付ネジ径M10 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合切断材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨用
1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤネットディスク
RoHS
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100 粒度#100 適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合材超硬、タイルなど
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様乾式
1枚
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.8 内径(Φmm)30.5 トラスコ品番788-7159 適合機種エンジンカッター 寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5 質量(g)1340 最高回転数(min-1[r.p.m])6300 刃幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプTタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用 仕様乾式
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質アルミ、工業用ダイヤモンド タイプライトTタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業) 動画あり
驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ) 全長(mm)60 有効長(mm)30 取付ネジ径M10
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイール76mm
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業 外径(Φmm)76 刃厚(mm)1.5 適合材磁器タイル、陶器タイル 取付穴径(Φmm)10 刃高(mm)10
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

アイウッドドライYカップ
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂 適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三京ダイヤモンド工業スモールカッター軸付き
RoHS
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用 外径D(Φmm)54 刃厚T(mm)1.2 内径H(Φmm)M10 適合材タイル チップ高さX(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくん
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。 穴径(Φmm)20 仕様乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種タイル
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。 刃厚(mm)2.0 仕様乾式 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に 外形(mm)105 刃厚(mm)1.4 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種タイル系全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。 仕様乾式 チップ幅(mm)7 適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断、薄型1.4mm厚
用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断 切断対象タイル、瓦 外径(Φmm)105 トラスコ品番496-1188 材質(本体)スチール タイプ波型タイプ 本体質量(g)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0 刃厚(mm)1.4 材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンド アズワン品番65-1991-97 刃高(mm)12
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど 外径(Φmm)100 軸径(Φmm)6 適合材超硬、タイルなど
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット。高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現。高速切断が可能なセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等 適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
1枚
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がした後の糊の除去作業 適合材タイル 厚さ(mm)3.5 外径(mm)30 仕様完成品 トラスコ品番788-6136 材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド タイプタイル用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 ねじ径M10
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm)6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に 適合被削材種タイル、御影石、瓦等 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2.2 トラスコ品番723-5291 材質特殊合金鋼 質量(g)140 付属リング穴径(Φmm)15
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途金型、陶器、タイル、石材の修正など 寸法(Φmm)70 ねじの呼び寸法M10 適合被削材種金型、陶器、タイル、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。 仕様乾式 適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に 外形(mm)105 刃厚(mm)1 内径(mm)20 付属リング穴径(Φmm)15 適合被削材種タイル系全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷

さまざまなタイルの切断に。
用途タイルの切断 外径D(Φmm)103 刃厚T(mm)1.4 内径H(Φmm)20 適合材タイル チップ高さX(mm)5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2
RoHS
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断 外径(Φmm)305 刃厚(mm)3 チップ高さ(mm)8
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に 外径(Φmm)97 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) 仕様乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石など チップ幅(mm)5
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等 ダイヤ層厚さ(mm)4.5 ダイヤ層幅(mm)7 付属カラー(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷

台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15) タイプ乾式 適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなど ダイヤ層幅(mm)25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ドライカップ シングル
RoHS
コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
サイズ(mm)100×15 適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 仕様乾式 付属品15mmブッシュ 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプSタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
1枚
6,998 税込7,698
7日以内出荷