パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。
中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合材超硬、タイルなど
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
軸径(Φmm)6
適合材超硬、タイルなど
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。
適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石
セット内容15mmブッシュ
材質工具鋼
質量(g)34.65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
関連キーワード