破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約2
穴径(Φmm)15
粒度P80
砥材C
使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下
主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
粒度46
研削材C
仕様C46T-BF41
適合機種ディスクグラインダー
適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材GCX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨
粒度#80
厚さ(mm)約2
砥材C/(炭化けい素)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
形式ストレート形(平形)
外径(Φmm)100
主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など
最高使用周速度(m/s)80
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270
縦(mm)140
厚さ(mm)75
色シルバー
質量(g)200
種類スチールウール
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34
材質ダイヤ
セット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)5
1本
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。
特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。
ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。
軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。
粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。
裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。
砥材ダイヤモンド
基材布
適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属
接着剤レジン
厚さ(mm)4.0
粒度24
砥粒GC
硬度BF
結合度R
適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
寸法(mm)50×25×10
母材を傷つけず「キレイ」にサビ取り、汚れ取りが出来る。
柔軟性がありワークに良く馴染みます。
カッターナイフで切って使用出来ます。
汚れなど水で洗えます。
サビ、磨き、汚れなどの除去に対し母材をいためません。
粒度の違う3種類のセット。
用途サビ取り・磨き・汚れ取り・酸化被膜取り微細面取り・仕上げ等。
粒度#80・#120・#220
研磨対象金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル、紙・プラスチック
セット内容ステラブロック(SB-#80・120・220)
寸法(mm)80×50×10
1組(3個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。
種別両面補強
粒度60
砥材ACS
穴径(Φmm)1.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560
規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
硬度T
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF
主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/min)MAX.4300
外径(Φmm)100
砥粒GC
適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ
○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.4
穴径(Φmm)20
高さ(mm)5
適合材タイル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。
工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)
色クリアーレッド
GM-105/切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。GAT-105-1.0/多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します。
用途GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)など。GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番687-6896
セット内容GAT-105-1.0(12枚入)、外径(mm):105、刃厚(mm):1.0、穴径(mm):20 / リング使用時15
適合材GM-105/一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)、GAT-105-1.0/一般鋼・ステンレス
1箱
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。特殊なメタルボンドの採用による強固なダイヤモンド層とシャープな研削力、作業効率がよく均一な仕上がり面が素早く得られます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等の仕上げ面の修正、補修
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)125
適合材コンクリート、レンガ、モルタル、タイル、瓦、ブロック等
ダイヤ層厚さ(mm)4.5
ダイヤ層幅(mm)7
付属カラー(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード