3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm)25.4 研削材GC タイプNC-P 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。 仕様乾湿両用 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)255×1.2×31.75 砥材砥材GC タイプNC-P 穴径(Φmm)31.75 品種GC120NB36 外径(Φmm)255 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など 結合度N 外径公差(mm)±1.5 厚さ公差(mm)±0.15 研削材GC
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC 材質非鉄金属 内径(Φmm)25.4 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ