10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。なめらかな表面を実現するスパイラル形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 カット形状s
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 仕様Z3 ミディアムシングルカット 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 全長(mm)53 軸長(mm)40 刃長(mm)13 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン 刃径(mm)12
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

微細なクロスカットで硬い材料を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。
用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に 適合ストレートグラインダー 軸径(Φmm)6 形状カップ型 軸長(mm)40 適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン・プラスチック・木材
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に 材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6 適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)
両頭使用可能
トラスコ品番144-8552
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種金属の切削加工に
頭部形状円錐砲弾型 適合材ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)