212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂) すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。 形状円筒型 適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
1箱(10本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に 材質セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度80(#) 高さ(mm)3 質量(g)3.25 適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック 推奨回転数(min-1[r.p.m])44,100~73,500 直径(mm)13
1本
469 税込516
翌々日出荷

セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に 材質セラミック 軸径(Φmm)3 粒度80(#) 適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。 軸径×軸長(mm)3×30 適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)116.8 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 アズワン品番64-7931-42 入数5本
1組
2,810 税込3,091
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)13 質量(g)14.5 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-38
1本
770 税込847
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)16 質量(g)20.7 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])35200~58700 アズワン品番64-7931-37
1本
1,010 税込1,111
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)11.05 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-40
1本
605 税込666
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)20 質量(g)39 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800 アズワン品番64-7931-35
1本
850 税込935
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)13 質量(g)18 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])59300~95500 アズワン品番64-7931-33
1本
665 税込732
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)10 質量(g)10 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500 アズワン品番64-7931-39
1本
555 税込611
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 直径(Φmm)10 質量(g)13 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800 アズワン品番64-7931-36
1本
610 税込671
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#46 直径(Φmm)16 質量(g)28.95 適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼 推奨回転数(min-1[r.p.m])44100~73500 アズワン品番64-7931-34
1本
755 税込831
翌日出荷

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度120(#) 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 高さ(mm)16 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])5,900~19,000 直径(mm)16
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 高さ(mm)16 質量(g)12 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300 直径(mm)8
1本
749 税込824
翌々日出荷

削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 粒度100(相当)(#) 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(各種金属用)
軸付シリコンゴム砥石、セラミックゴム砥石、ラビン砥石(一般用)、弾性砥石(PVA砥石)、弾性砥石(UB砥石)が入ったセット品になります。各種金属に対応できるセット内容となっております。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼の仕上げ・スケール取り・研削・研磨用 セット内容R1111、R1112、R1121、R1122、R1131、R1132、R1141、R1142、R2111、R2113、R2114、R2121、R2123、R2124、R2131、R2133、R2134、R2141、R2143、R2144、R2151、R2153、R2154、R4311、R4312、R4314、R4321、R4322、R4324、R4331、R4332、R4334、R4341、R4342、R4344、R4351、R4352、R4354、R7311、R7312、R7313、R7321、R7322、R7323、R7331、R7332、R7333、R7341、R7342、R7343、R8312、R8313、R8314、R8322、R8323、R8324、R8332、R8333、R8334、R8342、R8343、R8344 〈各1本〉、ケース TS-03 軸径(Φmm)2.34、3 セット数62本入 適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材、焼入鋼およびアルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂、非鉄金属、特殊鋼
1セット(62本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石セット(PVA砥石)
結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に。 セット内容R7331、R7332、R7333 〈各2本〉 軸径(Φmm)3 セット数6本入 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタン、その他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1セット(6本)
3,998 税込4,398
欠品中

ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm) 軸径(Φmm)3.0 粒度100(相当) 質量(g)120 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン アズワン品番64-7932-65 入数14本
1組
10,600 税込11,660
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度#120 直径(Φmm)10 質量(g)3.27 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7931-90
1本
895 税込985
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#80 直径(Φmm)5 質量(g)2.4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15900~63600 アズワン品番64-7931-64
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)40 質量(g)44.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600 アズワン品番64-7932-57
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)2.8 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-60
1本
885 税込974
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~238700 アズワン品番64-7931-46
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)20 質量(g)27.8 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200 アズワン品番64-7932-59
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)13 質量(g)14.6 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7932-58
1本
960 税込1,056
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#280 直径(Φmm)32 質量(g)72.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])2900~9500 アズワン品番64-7932-54
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#280 直径(Φmm)13 質量(g)16.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7932-50
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)20 質量(g)26.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~15200 アズワン品番64-7932-46
1本
910 税込1,001
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)16 質量(g)28.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000 アズワン品番64-7932-45
1本
935 税込1,029
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)16 質量(g)22.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])5900~19000 アズワン品番64-7932-44
1本
895 税込985
翌日出荷